M18FDGRB-0X LEDNINGSFRI LIGE SLIBEMASKINE

Art.-nr.: 4933480953
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933480953
EAN/GTIN 4058546412388
Producentnummer 4933480953
L-nummer L00800 3076

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spindellås - øget produktivitet
  • RAPIDSTOP™ for hurtig skivebremsning
  • Universel montering til 6 og 8 mm tilbehør
  • Ledningsført effekt svarende til en 1200 W slibemaskine
  • Spindellås - øget produktivitet ved at reducere 2 skruenøgler
  • RAPIDSTOP™- stopper alt tilbehør på mindre end 2 sekunder
  • Lavere vinkel på batterirummet - for bedre balance og ergonomi sammenlignet med den tidligere model
  • Universel montering til 6 og 8 mm tilbehør
  • Slankt håndtag
  • Aftageligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger motorens levetid
  • Gummibelagt front for behagelig håndtering
  • Line-lock-out-funktion for at forhindre automatisk tænding
  • M18 FUEL™ er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre vigtige byggesten - den børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteriet og REDLINK PLUS™-elektronikken
  • Ved at koordinere disse tre MILWAUKEE®-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydelse med den størst mulige holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Med teknologi: Børsteløs
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Nullasthastighed [min_1]: 27.000
  • Maximal spændediameter [mm]: 6 & 8
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 6 & 8 mm spændepatron, skruenøgle, støvfilter

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven