M18BLTS-0 batteridrevet teleskopisk beskæresaks

Art.-nr.: 4933480865
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933480865
Kopier
EAN/GTIN 4058546411503
Kopier
Producentnummer 4933480865
Kopier
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ydeevne til skæring af grene op til 4.4 cm tykke
  • Teleskopfunktionen muliggør en forlængelse fra 2.1 til op til 3 meter til alsidige anvendelser
  • Op til 2000 snit i 2.5 cm tykt nåletræ med et M18 5.5 Ah batteri med HØJ YDELSE
  • Akselkappe for større kontrol og optimal støtte
  • Den optrækkelige krog gør det muligt for brugeren at trække de grene ned, der sidder fast
  • Børsteløs motor, REDLITHIUM batteri og REDLINK elektronik leverer ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™-produktprogrammet.

Egenskab:

  • Maks. Skæreevne: 44 mm
  • Teleskopfunktion: Ja

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven