M12FBR-201 Batteri gennem skralde

Art.-nr.: 4933480754
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933480754
EAN/GTIN 4058546410391
Producentnummer 4933480754
L-nummer Z03704 37

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med et maksimalt drejningsmoment på op til 81 Nm og 350 o/min tilbyder dette værktøj den perfekte kombination af kraft og hastighed
  • Med den laveste hovedprofil for klassens bedste adgang på trange steder
  • Den længste rækkevidde beskytter brugerens hænder mod mod at støde ind i genstande, når der arbejdes på trange steder
  • Sokler med gennemgående huller på op til 15 mm giver brugeren mulighed for nemt at stramme og løsne møtrikker på skruer af enhver længde
  • De medfølgende 1/4″ og 3/8″ adaptere og 1/4″ sekskantbitholderen gør den til den mest alsidige bitholder på markedet. Den medfølgende 1/4- og 3/8-tommers adapter og 1/4-tommers sekskantet bitholder gør den til den mest alsidige skraldeløsning
  • Metaludløser med variabel hastighed giver optimal kontrol over værktøjet
  • Softgrip-belægning i høj kvalitet modstår ætsende materialer og giver øget komfort under brug
  • De to LED-lys oplyser arbejdsområdet, mens den integrerede brændstofmåler angiver den resterende driftstid
  • DNA'et i vores FUEL™-platform omdefinerer balancen mellem batteridrevne teknologier. MILWAUKEE® POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK PLUS™ elektronisk intelligens leverer enestående ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™-produktserien

Egenskab:

  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet: 2.0 Ah
  • Antal medfølgende batterier: 2
  • Leveres i: HD-æske
  • længde: 386 mm
  • Tomgangshastighed: 0 - 350 min-1
  • Maks. Drejningsmoment: 81 Nm
  • Højde på skraldehoved: 21.45 mm
  • Spænding: 12 V
  • Vægt med batteri: 1.2 (M12 B2) kg
  • Værktøjsholder: 14.4 mm
Leveringsomfang: 2 x M12 B2 batteripakker, C12 C oplader, HD boks, , gennemgående stikkontakter 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, stikkontakter 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 tommer ambolt, 3/8 tommer ambolt, 1/4 tommer sekskantadapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven