M18SIC60SC værktøj til inspektion af kanaler 60m

Art.-nr.: 4933480585
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
Produkttype Inspektionslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933480585
EAN/GTIN 4058546408701
Producentnummer 4933480585

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 25 mm 1080 p HD-kamera med panorerende zoom
  • 12 LED'er til forbedret belysning af afløb
  • 60 m langt, 10 mm skubbekabel for lang rækkevidde med fleksibilitet til at krydse 90-graders bøjninger i 50 mm rør
  • Helt lukket tromlehus minimerer forurening
  • Gummistativ til parkering af tromlen på bagsiden
  • Udtrækkeligt håndtag for lettere transport
  • Indbygget sonde til nem lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz til brug med alle almindelige lokaliseringsanordninger
  • Indbygget kabellokalisator til lokalisering af skubbekablet
  • Indbygget TICK™ gør det muligt at bruge den cloudbaserede ONE-KEY™-inventarplatform, som understøtter både udstyrslokalisering og tyveriforebyggelse
  • Leveres som standard med 1 x 75 mm styrerulle og 1 x 100 mm styrerulle

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 16,6
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Standardudstyr: Leveres som standard med 1 x 75 mm styrerulle og 1 x 100 mm styrerulle

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven