M12BCST-0 Batteri hæftemaskine

Art.-nr.: 4933480488
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
Produkttype Hæfteklammepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933480488
EAN/GTIN 4058546407735
Producentnummer 4933480488

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye trådløse hæftemaskine er dobbelt så hurtig som manuel hæftning af hæfteklammer
  • Det eliminerer det meste af den manuelle hæftning af lavspændingskabler i træ
  • Bevægelige kabelføringer sikrer korrekt justering af kablet før fastgørelse for en lang række kabelstørrelser
  • Kompakt og kraftfuld ledningsfri tacker til træthedsfrit arbejde
  • Forebyggelse af tørskydning, når magasinet er tomt
  • Kraftig hæftemaskine med kraft til at sænke 25 mm hæfteklammer i en række forskellige materialer
  • Stor magasinkapacitet med 45 hæfteklammer til kortere opsætningstider
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • Kan samle op til 1200 hæfteklammer pr
  • opladning med en REDLITHIUM™ 2,0 Ah-batteriopladning
  • Justerbar bælteclips
  • 4-polet børstemotor af høj kvalitet, REDLITHIUM™-teknologi og REDLINK™-elektronik for overlegen ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • Kompatibel med alle MILWAUKEE® M12™-batterier

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Intet batteri inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M12
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: I karton
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Spænding [V]: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven