L4NL400-301 Batterihalslygte

Art.-nr.: 4933479898
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
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933479898
EAN/GTIN 4058546376925
Producentnummer 4933479898
L-nummer L00800 3099

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oplader REDLITHIUM™ USB-batteriet bekvemt med USB-C-kablet via en USB-strømkilde eller en stikkontakt (strømstik medfølger ikke)
  • USB-kabel medfølger
  • TRUEVIEW™ belysningsløsning med op til 400 lumen
  • Op til 8 timers drifttid med et USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah-batteri
  • 2 strømtilstande for bedre lysstyring og hukommelse for den sidst indstillede tilstand, når lyset tændes
  • 130° lodret rotation af lygtehovedet for optimal justering af lysområdet
  • Ergonomisk, svedafvisende materiale for større komfort
  • Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, der anvendes på autoværksteder
  • IP50-klassificering for støvbeskyttelse og modstandsdygtighed over for fald fra op til 2 m

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x L4 B3
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,23 (L4 B3)
  • Lader medfølger: USB-kabel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven