L4HLRP-301 BATTERIDREVET ARBEJDSLAMPE

Art.-nr.: 4933479767
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
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933479767
EAN/GTIN 4058546375614
Producentnummer 4933479767
L-nummer L00800 2222

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW™ belysningsløsning med 600 lumen
  • Hoved/hovedlygten giver en 125° stråle
  • Batterirummet bagpå giver brugeren maksimal komfort hele dagen
  • Et blødt, mikrofiber, svedabsorberende bånd og pude giver brugeren komfort hele dagen
  • 4 forskellige tilstande (High, Medium, Low og Eco) giver op til 25 timers drifttid og den bedst mulige belysning
  • IP 54-certificering - beskytter mod vand og støv
  • Indbygget REDLITHIUM™ USB-batteri kan oplades ved hjælp af en powerbank eller en anden strømkilde
  • Indikator for opladningsniveau giver mulighed for overvågning af den resterende kapacitet
  • USB-kabel medfølger

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 1 x L4 B3
  • Batteritype: Li-ion
  • Batteritype: REDLITHIUM; USB
  • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
  • Antal batterier/batteripakker: 1
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af teknologi: TRUEVIEW
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Vægt med batteripakke: 0,20
  • Lader medfølger: USB-kabel
  • Vugge medfølger: USB-kabel
  • Vugge medfølger: Ja
  • Produktvariant: L4 HLRP-301
  • Spænding [V]: 4
  • Standardudstyr: Beskyttelseshjelmclips

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven