L4FL-301 BATTERIDREVET ARBEJDSLAMPE

Art.-nr.: 4933479763
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
    Produkttype Arbejdslygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933479763
    EAN/GTIN 4058546375577
    Producentnummer 4933479763
    L-nummer L00800 2109

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • TRUEVIEW - en meget effektiv belysningsløsning med 445 lumen
    • To integrerede magneter og bælteclips til håndfri brug
    • Kompakt design til nem transport
    • Modstandsdygtig over for støv og vandstænk (beskyttelsesklasse IP 54)
    • Stødsikkert lampeglas
    • Indikator for batteriopladning
    • Oplad dit batteri med mikro-USB-kablet direkte i spotlightet eller i en ekstern oplader (netstikket medfølger ikke)
    • Robust, flettet mikro-USB-kabel med metalstik
    • Leveringsomfang: Micro-USB-kabel

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x L4 B3
    • Batteri: Li-ion
    • Batteritype: REDLITHIUM; USB
    • Batterikapacitet [Ah]: 3. 0
    • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
    • Antal batterier/opladelige: 1
    • Type batterier/opladelige: Li-ion
    • Type teknologi: TRUEVIEW
    • Type teknologi: TRUEVIEW™
    • Medfølgende: Blister
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
    • Vægt med batteripakke: 0,20
    • Lader medfølger: USB-kabel
    • Vugge tilgængelig: USB-kabel
    • Vugge tilgængelig: Ja
    • Produktvariant: L4 FL-301
    • Spænding [V]: 4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven