FUEL™ batteridrevet hækkeklipper (M12FHT20-0)

Art.-nr.: 4933479675
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
Batterispænding 12 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933479675
EAN/GTIN 4058546374693
Producentnummer 4933479675
L-nummer L00800 2584

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 20 cm klinge, der er ideel til små detaljer, f.eks
  • trimning af overdrev eller topiary af hække, buske og små buske
  • Leverer hurtige og præcise snit for maksimal produktivitet
  • Gearhus helt i metal for øget holdbarhed
  • Slankt ergonomisk håndtag giver fremragende kontrol på svært tilgængelige områder
  • Godt afbalanceret og let for kontrol og ubesværet klipning på mange forskellige steder
  • Beskyttelse af bladspidsen for at beskytte bladet og forhindre utilsigtet beskadigelse af andre genstande
  • Indikator for batteriopladning
  • Komplet med bladdæksel, når den ikke er i brug
  • DNA'et i vores FUEL™-platform omdefinerer batteriteknologier
  • MILWAUKEE® børsteløs POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK PLUS™ elektronisk intelligens leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M12
  • Med teknologi: Fuel
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B6)
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Spænding [V]: 12

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven