Batterioverføringspumpe (M12 BSWP-601)

Art.-nr.: 4933479640
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
Artikelnummer 4933479640
EAN/GTIN 4058546374341
Producentnummer 4933479640
L-nummer L00800 2382

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det unikke HYDROPASS™-filtersystem forhindrer tilstopning af indløbet og gør det muligt for brugeren at pumpe vand når som helst, uanset affald
  • Pumper over 2000 l/time og op til 1000 l med 1x M12™ 6,0 Ah-batteri, perfekt til udpumpning af grøfter, tagrender, udendørs målerbokse, regntønder og forskellige andre anvendelser
  • Vandtæt op til 85 cm, så brugeren nemt kan pumpe store vandpytter med en maksimal vandhøjde på 4,5 m
  • 3/4˝ BSPT gevind giver mulighed for tilslutning af 19 mm (indvendig diameter) slanger
  • Denne overførselspumpe er kun egnet til hvidt, gråt og sort vand
  • Indikator for batteriopladning
  • 4-polet børstemotor af høj kvalitet, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK™-elektronik giver den kraft, driftstid og holdbarhed, du har brug for
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M12 B6
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 6,0
  • Batterisystem: M12
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 1. 5
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Lader medfølger: C12 C
  • Spænding [V]: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven