Batterioverføringspumpe (M12 BSWP-0)

Art.-nr.: 4933479639
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Batterispænding 12 V
Antal medfølgende akkuer 0

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933479639
EAN/GTIN 4058546374334
Producentnummer 4933479639
L-nummer L00800 2692

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det unikke HYDROPASS™-filtersystem forhindrer tilstopning af indløbet og gør det muligt for brugeren at pumpe vand når som helst, uanset affald
  • Pumper over 2000 l/time og op til 1000 l med 1x M12™ 6,0 Ah-batteri, perfekt til udpumpning af grøfter, tagrender, udendørs målerbokse, regntønder og forskellige andre anvendelser
  • Vandtæt op til 85 cm, så brugeren nemt kan pumpe store vandpytter med en maksimal vandhøjde på 4,5 m
  • 3/4˝ BSPT gevind giver mulighed for tilslutning af 19 mm (indvendig diameter) slanger
  • Denne overførselspumpe er kun egnet til hvidt, gråt og sort vand
  • Indikator for batteriopladning
  • 4-polet børstemotor af høj kvalitet, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK™-elektronik giver den kraft, driftstid og holdbarhed, du har brug for
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M12
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 1. 5
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Spænding [V]: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven