L4FL2000-301 Genopladelig lommelygte

Art.-nr.: 4933479637
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
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933479637
EAN/GTIN 4058546374310
Producentnummer 4933479637
L-nummer L00800 3375

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4 tilstande med præcis glidemekanisme, der giver hurtig og nem justering af strålestørrelse og intensitet
  • TRUEVIEW™ belysningsløsning med 2.000 lumen og en rækkevidde på op til 200 m
  • IP66-klassificering for beskyttelse mod stænkvand og støv
  • TRUEVIEW™ belysningsløsning med 2.000 lumen og en rækkevidde på op til 200 m
  • Lommelygte har 4 tilstande med præcis skyder til hurtig og nem justering af strålestørrelse og intensitet
  • Afbryder på bagsiden for at tilpasse sig brugerens foretrukne grebsposition
  • IP66-klassificering for beskyttelse mod stænkvand og støv
  • Aftagelig clips til sikker ophængning
  • Blinkende lys indikerer lav batteriopladning
  • Indbygget REDLITHIUM™ USB-batteri kan oplades ved hjælp af en powerbank eller en anden strømkilde (netadapter medfølger ikke)
  • Slidstærkt flettet mikro-USB-kabel med metalstik

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x L4 B3
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,264 (L4 B3)
  • Lader medfølger: USB-kabel
  • Spænding [V]: 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven