M12FNB16-0X Batteri-nibler

Art.-nr.: 4933479618
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
    Produkttype Niplere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933479618
    EAN/GTIN 4058546374129
    Producentnummer 4933479618
    L-nummer L00800 3899

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Variabel hastighed - maksimal gennemløb for ethvert materiale
    • Værktøjsfrit skift af skæreretning
    • Opsamlingspose for et rent arbejdsområde
    • Første 12 V batteridrevne nibbler med max
    • skærekapacitet i blødt stål: 1,6 mm, i rustfrit stål: 0,7 mm, i aluminium: 2,1 mm
    • Med en vægt på kun 1,6 kg (inkl
    • 6,0 Ah-batteri) er det den letteste batteridrevne nibbler på markedet og overgår ydelsen fra sammenlignelige 18 V nibblere
    • 5-trins hastighedskontrol giver maksimal kontrol til ethvert materiale
    • Ideel til arbejde på rustfrit stål og aluminium
    • Auto-control startfunktion, der starter langsomt og stiger op til fuld hastighed, når værktøjet registrerer, at brugeren skal til at skære
    • Værktøjsfrit skift af skæreretning i 90°-trin
    • Værktøjsfrit skift af stempel og matrice
    • Opsamlingspose for et rent arbejdsområde
    • LED-belysning af arbejdsområdet for bedre synlighed
    • Integreret bælteclips og hul til fastholdelse af værktøjet
    • DNA'et i vores Fuel™-platform definerer balancen mellem de batteridrevne teknologier
    • MILWAUKEE®'s børsteløse PowerState™-motor, Redlithium™-batteri og Redlink Plus™-elektronik leverer overlegen ydeevne, driftstid og holdbarhed
    • Kompatibel med alle MILWAUKEE® M12™-batterier

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterisystem: M12
    • Batterisystem: M12
    • Med teknologi: Brændstof
    • Leveres: HD Box
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
    • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
    • Skærebredde [mm]: 5
    • Spænding [V]: 12
    • Standardudstyr: Matrice, stempel, matriceholder, opsamlingspose

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven