MX FUEL™ Rygsæk-betonkomprimator (MXFCV BP-0)

Art.-nr.: 4933479595
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 0
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933479595
EAN/GTIN 4058546373894
Producentnummer 4933479595

Betegnelse

Beskrivelse:

  • MX FUEL™-betonkomprimator i rygsæk er den ideelle løsning til større områder og ydeevne som med ledning, uden besværet med kabler eller behovet for en stikkontakt på stedet
  • Den kan ryste hoveder op til ⌀ 63 mm ved over 11.200 VPM for optimal konsolidering i selv den stiveste beton
  • Startknappen giver øjeblikkelig strøm, hvilket eliminerer de gentagne bevægelser ved trækstart og reducerer nedetiden, så opgaverne kan udføres hurtigere uden at gå på kompromis med den forventede ydeevne og driftstid
  • Det modulære design gør det nemt at fjerne rygsækselen til vægge og søjler
  • Modulært design
  • Passer til aksler på op til 6,4 m og hoveder på op til ⌀ 63 mm uden at miste effekt
  • Kan håndtere op til 80 m³ beton med 2x MXF XC406-batterier
  • Fjernbetjening gør det muligt at tænde maskinen fra op til 9 m afstand til brug ved lange aksler
  • Vibratorhoveder og aksler sælges separat
  • MX FUEL™-teknologien bygger videre på styrkerne i FUEL™-teknologien, og MX FUEL™ opnår et nyt niveau af batteriydelse
  • Maskiner i denne effektklasse er designet til at blive brugt til opgaver, som tidligere primært var et domæne for benzin- eller trykluftværktøj
  • Den nye batteriteknologi gør det muligt at arbejde på områder, hvor det tidligere kun var muligt i begrænset omfang eller med stor indsats
  • Maskinerne på MX FUEL™-platformen tilbyder den fulde komfort fra batteriteknologien og reducerer støj, udstødningsgasser og vibrationer
  • I fremtiden kan mange opgaver udføres mere sikkert, støjsvagt og generelt mere effektivt
  • ONE-KEY™ værktøjssporing og værktøjssikkerhed er en gratis cloud-baseret platform til sporing og lagerstyring af dit værktøj
  • ONE-KEY™ tilbyder desuden fjernstyret værktøjslåsning
  • Værktøjsstyring giver dig mulighed for at tilpasse værktøjet præcist til applikationen på hand
  • Inkluderet i leveringen: Fjernbetjening

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batteritype: MX FUEL
  • Batterisystem: MX FUEL
  • Antal batterier/batteripakker: MX FUEL
  • Antal batterier/batteripakker: 0
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af teknologi: Fuel
  • Med teknologi: Fuel
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 15. 7 (MXF XC406)
  • Vægt med batteripakke: 15.7
  • Lader inkluderet: Der medfølger ingen lader
  • Vugge tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: MXF CVBP-0
  • Standardudstyr: Fjernbetjening

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven