Genopladelig rørskærer i rustfrit stål (M12PCSS-202C)

Art.-nr.: 4933479242
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Anslået leveringstid: 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Rørskærere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933479242
Kopier
EAN/GTIN 4058546370367
Kopier
Producentnummer 4933479242
Kopier
L-nummer L00800 2414
Kopier
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • MILWAUKEE® batteridrevet rørskærer er verdens første 12 V rørskærer, der kan skære installerede rør, rustfrit stål, kulstofstål og kobber fra 12 til 28 mm
  • Motoren med 500 omdrejninger pr
  • minut skærer 28 mm rør i rustfrit stål på mindre end 30 sekunder
  • Op til 90 snit i 15 mm rustfrit stål med en M12™ 2,0 Ah batteripakke
  • 40 mm afstand til væggen
  • Skærehjulene tilpasser sig automatisk til rørstørrelsen
  • Skærer rustfrit stål, kulstofstål og kobber i størrelserne 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
  • Robust rustfrit skærehoved og internt drænsystem gør værktøjet vandafvisende
  • Visningsvinduet på skæremekanismen og det indbyggede lys gør det muligt for brugeren at skære røret præcist
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • Førsteklasses 4-polet børstet motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK™-elektronik giver den kraft, driftstid og holdbarhed, du har brug for
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M12™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12
  • Batteriteknologi: Børstet
  • Leveres: Vægt [kg]: 1,3
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B2)
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladeapparat medfølger: C12 C
  • Indriftshastighed [min_1]: 380
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 1x reserveklinge, 2x fastholdelsesclips, 1x olieslange

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven