MSUV280 BASE TIL KAPSAVE

Art.-nr.: 4933478992
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Gavl

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933478992
    EAN/GTIN 4058546362744
    Producentnummer 4933478992
    L-nummer L00800 1903

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • En simpel fodpedallås og et løftepunkt gør det muligt hurtigt at opstille basen med en hugge- og geringssav monteret
    • Det universelle spændebeslag er kompatibelt med alle MILWAUKEE geringssave
    • Justerbar arbejdsstykkeholder med ét håndtag til bedre håndtering af lange materialer
    • Op til 2,8 m bordlængde til lange materialer
    • Robust og stabil konstruktion, op til 136 kg belastningskapacitet
    • Integreret opbevaringsrum
    • Gummibehandlede transporthjul for nem og bekvem transport
    • Foldbart design til nem opbevaring og transport

    Egenskab:

    • Leveres: I karton
    • Vægt [kg]: 27,0
    • Længde [mm]: 1320

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven