M18F2VC23L-0 batteridrevet støvsuger

Art.-nr.: 4933478964
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
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933478964
    EAN/GTIN 4058546362461
    Producentnummer 4933478964
    L-nummer L00800 3224

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • M18 FUEL™ 23 liter L-klasse våd/tørstøvsuger i L-klassen tilbyder høj ydeevne, holdbarhed og fleksibilitet til rengøring på byggepladsen
    • Med en maksimal luftmængde på 3086 l/min og 192 mbar giver den høj ydeevne til både våd- og tørrengøring
    • Turbotilstand giver op til 34 minutters kontinuerlig rengøringstid (op til 480 m²) og op til 49 minutter (op til 545 m²) i turbotilstand pr
    • opladning med 2 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah-batterier
    • Det højeffektive HEPA H13-filter opsamler 99,97 % af luftbårne partikler ned til 0,3 mikron i størrelse
    • Den antistatiske, 2,7 m lange, knusnings- og vrideresikre slangekonstruktion sikrer øget slangeholdbarhed
    • Integreret opbevaringsfacilitet til alle redskaber, herunder gulvrengøringssæt og Powertool-redskaber
    • Robust, aftagelig trolley med låsbare hjul gør det nemt at transportere og flytte rundt på byggepladsen
    • DEK 26 tilslutning til elværktøj giver effektiv støvudsugning fra elværktøj
    • DNA'et i vores FUEL™-platform omdefinerer balancen mellem batteridrevne teknologier
    • MILWAUKEE® børsteløs POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK PLUS™ elektronisk intelligens leverer enestående ydeevne, driftstid og holdbarhed
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterisystem: M18
    • Med teknologi: Børsteløs
    • Leveres: I kasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 14. 9
    • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
    • Slange diameter [mm]: 64
    • Spænding [V]: 18
    • Standard udstyr: fleksibel slange, fuge-mundstykke, gulvmundstykke, 2 x forlængerstængerstænger, buet håndtag, værktøjsadapter, fleecetaske

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven