• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

M18FHX-0 BATTERIDREVET KOMBIHAMMER

Art.-nr.: 4933478887
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478887
EAN/GTIN 4058546361693
Producentnummer 4933478887
L-nummer L00800 2363
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig boring med lav vibration
  • Sikker hammerning takket være AUTOSTOP-teknologien
  • FIXTEC hurtigværktøjsvekslingssystem til forskellige anvendelser
  • Den hurtigste borehammer i sin klasse, hvilket resulterer i øget produktivitet
  • Den kraftige hammermekanisme leverer 2,5 joule slagkraft med en lav vibration på 12,9 m/s²
  • Bor op til 125 huller på 10 x 50 mm med én M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah-batteriopladning
  • AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren mod skarpe bevægelser i sammenfiltrede situationer
  • FIXTEC™-system til værktøjsfrit skift af borepatron mellem SDS-Plus og 13 mm metalpatron
  • Gearhus helt i metal - optimal placering af tandhjulene for at øge værktøjets levetid
  • 4 driftstilstande: borehammer, kun borehammer, kun boremaskine og Variolock for maksimal alsidighed
  • Kompatibel med M18 FCDDEXL eller M18 FDDEXL støvsugere
  • M18 FUEL er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre vigtige byggesten - den børsteløse POWERSTATE-motor, REDLITHIUM-batteriet og REDLINK PLUS-elektronikken
  • Ved at matche disse tre MILWAUKEE-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydeevne med den størst mulige holdbarhed
  • HIGH OUTPUT-værktøjssystemet tager M18 FUEL-teknologier til et nyt niveau og giver længere kraft og længere driftstid
  • Disse værktøjer er designet til at optimere samarbejdet med HIGH OUTPUT-batterier

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batteritype: M18
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 0
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Type af teknologi:
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Bordiameter til beton: 26
  • Bordiameter til træ: 28
  • Bordiameter til stål: 13
  • Teknologi: Brændstof
  • RPM ved tomgang: 1330
  • Leveres: i kasse
  • Vægt [kg]: 3. 4
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
  • Vægt med batteripakke: 4,5
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Der er ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Boringsdiameter i beton [mm]: 26
  • Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 28
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 2,5
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 4800
  • Produktvariant: M18 FHX-0
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 2,5
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Håndtag, dybdestop, gearfedt, FIXTEC™ 13 mm metalpatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven