M18ONEFHPX-0 32 MM BATTERIDREVET KOMBIHAMMER

Art.-nr.: 4933478885
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478885
EAN/GTIN 4058546361679
Producentnummer 4933478885
L-nummer L00800 2361

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig boring med lav vibration
  • Ledningsfri kombihammer med AUTOSTOP-teknologi
  • ONE-KEY-teknologi til at finde og administrere værktøjet
  • Kraftig slagmekanisme leverer 5,0 joule (EPTA) slagkraft med en lav vibration på 6,9 m/s
  • Bor op til 10 huller på 18 x 100 mm med én M18 HIGH OUTPUT 5,5 Ah-batteriopladning
  • AUTOSTOP lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security er en gratis cloud-baseret platform til sporing og lagerstyring af dit værktøj
  • ONE-KEY tilbyder også en fjernbetjent værktøjslåsning
  • FIXTEC-systemet til hurtigt værktøjsskifte til værktøjsfrit skift mellem SDS-Plus og en 13 mm hurtigboremaskine i metal
  • Robust gearhus af metal
  • 4-tilstand: borehammer, kun borehammer, kun boremaskine og Variolock for maksimal alsidighed
  • Kompatibel med M18 FPDDEXL-udtrækker
  • M18 FUEL er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre vigtige byggesten - den børsteløse POWERSTATE-motor, REDLITHIUM-batteriet og REDLINK PLUS-elektronikken
  • Ved at koordinere disse tre MILWAUKEE-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydeevne med den længst mulige levetid
  • HIGH OUTPUT-systemet tager M18 FUEL-teknologierne til et nyt niveau og giver længere effekt og længere driftstid
  • Disse værktøjer er designet til at optimere samarbejdet med HIGH OUTPUT-batterier

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batteritype: M18
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 0
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Type af teknologi:
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Bordiameter til beton: 32
  • Bordiameter til træ: 30
  • Bordiameter til stål: 13
  • Teknologi: Brændstof
  • RPM ved tomgang: 800
  • Leveres: i kasse
  • Vægt [kg]: 4. 2
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 5,2 (M18 HB5,5)
  • Vægt med batteripakke: 5,2
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Der er ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 800
  • Max. Boringsdiameter i beton [mm]: 32
  • Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 30
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 5,0
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 4600
  • Produktvariant: M18 ONEFHPX-0
  • Slagenergi [EPTA] [J]: 5,0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: ekstra håndtag, boredybdeanslag, borefedt, FIXTEC™ 13 mm metal-snabbefatning til boremaskine med hurtigvirkende borepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven