M18FROP21-502X BATTERIPOLERMASKINE

Art.-nr.: 4933478837
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
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Poleringsmaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478837
EAN/GTIN 4058546361198
Producentnummer 4933478837
L-nummer L00800 4023

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 8-trins hastighedskontrol for maksimal kontrol og de bedste poleringsresultater
  • 90° drejet batteribakke
  • Stort ergonomisk fronthåndtag
  • Tilbyder sammenlignelig ydelse med ledningsforsynede excentriske polermaskiner til polering samt tungt korrektionsarbejde
  • 8-trins hastighedskontrol for maksimal kontrol og de bedste poleringsresultater
  • 21 mm orbitalfunktion for hurtig og effektiv polering og en hologramfri polering
  • Stort ergonomisk fronthåndtag for nem og behagelig håndtering, især når der arbejdes lodret
  • Lock-on-funktion giver mulighed for behagelig og mindre anstrengende brug under længerevarende polering
  • Batteribakke drejes 90° med en afstand på mere end 50 mm for at undgå kontaktpunkter med lakken og for at opbevare værktøjet i vandret eller lodret position
  • Line-lock-out-funktion for at forhindre automatisk start
  • Aftageligt støvdæksel forhindrer indtrængen af snavs og forlænger motorens levetid
  • FUEL™-platformen er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre centrale byggesten - den børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteriet og REDLINK PLUS™-elektronikken
  • Ved at koordinere disse tre MILWAUKEE®-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydelse med den størst mulige holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x M18 B5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Batterisystem: M18
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Nullasthastighed [min_1]: 2400 - 4500
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 150 mm polerskiver, støvfilter

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven