CLL-C Alkalisk krydslinjelaser

Art.-nr.: 4933478753
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
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478753
EAN/GTIN 4058546360351
Producentnummer 4933478753
L-nummer L00800 4089

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alkalisk krydslinjelaser tilbyder alt-i-en-funktionalitet med horisontal nivellering og vertikal justering
  • Grønne laserstråler med høj intensitet giver en arbejdsradius på 30 m (op til 50 m med en modtager)
  • De 4 alkaliske AA-batterier giver hele dagen en driftstid på over 8 timer
  • Pendelsystem med 3 tilstande: manuel tilstand til brug i enhver vinkel, selvnivelleringstilstand, der angiver en tilstand uden for niveau med et selvnivelleringsområde på 4°, og pendellåstilstand for at beskytte komponenter under transport
  • Integreret magnetisk montering med bagmonterede forstærkede sjældne jordmagneter, ¼″-stativgevind og ophængningshul - muliggør fastgørelse til stålstifter, træstifter og stativ
  • Med monteringen kan laseren drejes 360°
  • Den robuste, støbte konstruktion med IP 54-beskyttelse er vand- og smudsafvisende og kan modstå fald på op til 1 m
  • Leveringsomfang: 1 x holder

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 4 x AA
  • Batteri: Alkaline
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,7
  • Standardudstyr: Beslag

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven