IRHL450 batterilampe

Art.-nr.: 4933478587
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
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478587
EAN/GTIN 4058546347802
Producentnummer 4933478587
L-nummer L00800 2010

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW; 450 lumen belysningsløsning med en rækkevidde på op til 100 mFlood mode, spot mode og spot/flood light mode giver mulighed for optimal justering af lysets rækkevidde og intensitet og op til 16 timers drifttidIntegreret REDLITHIUM; USB-batteriet kan oplades ved hjælp af en powerbank eller en anden strømkilde (netadapter medfølger ikke)Opladningsindikator giver mulighed for hurtig kontrol af batteriets opladningRobust, flettet mikro-USB-kabel med metalstikUSB-kabel medfølger4 monteringsclips til fastgørelse på hjelme og justerbar rem med gummigrebAftagelig magnetisk lygtehovedfastgørelse til håndfri brug og opbevaringStøv- og stænktæt (IP 54-klassificering)

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Genopladeligt
  • Batteri: Li-ion
  • Antal batterier/genopladelige: 0
  • Type af batterier/genopladelige: Li-ion
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,12 (med inkl. batteri)
  • Vægt med batteripakke: 0,12
  • Lader medfølger: USB-kabel
  • Produktvariant: IR HL450
  • Spænding [V]: 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven