Kompakt støvsuger M18ONEFHX (M18FCDDEXL-0)

Art.-nr.: 4933478507
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
Batterispænding 18 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478507
EAN/GTIN 4058546347000
Producentnummer 4933478507
L-nummer L00800 2431

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Designet til effektiv støvudsugning med automatisk drift via værktøjets tænd/sluk-knap
  • Det højeffektive HEPA-filter opsamler 99,97 % af luftbårne partikler ned til en størrelse på 0,3 mikrometer
  • Den manuelle filterrensningsmekanisme øger luftstrømmenes effektivitet og filterets levetid
  • Udskiftelige dyser til tilpasning til forskellige borediametre
  • Leveres med 2 dysestørrelser 1 x op til ⌀ 16 mm, 1 x op til ⌀ 26 mm, som hurtigt kan udskiftes ved hjælp af hurtigudløsningsmekanismen
  • Justerbar dybdebegrænser med nemme og præcise justerbare knapper til nøjagtig stansedybde
  • Lysstærk LED-arbejdsstationsbelysning
  • Kompatibel med M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH og M18 ONEFHX hammere

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 1,4
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Standardudstyr: Reservebørsteringe

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven