ONE KEY ™ Ledningsfri kombihammer + støvsuger (M18ONEFHXDEL-552C)

Art.-nr.: 4933478506
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478506
EAN/GTIN 4058546346997
Producentnummer 4933478506
L-nummer L00800 2282

Betegnelse

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 HB5.5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet: M18
  • Batterikapacitet [Ah]: 5. 5
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Bordiameter til beton: 26
  • Bordiameter til træ: 28
  • Bordiameter til stål: 13
  • Type af teknologi: Brændstof
  • RPM ved tomgang: 1330
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 HB5,5)
  • Vægt med batteripakke: 4,5
  • Vægt med batteripakke: 4,5
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC Ja
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Boringsdiameter i beton [mm]: 26
  • Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 28
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 2,5
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 4800
  • Produktvariant: M18 ONEFHXDEL-552C
  • Slagenergi [EPTA] [J]: 2,5
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Sidehåndtag, dybdestop, olie, FIXTEC™ 13 mm metalboreklippe, M18 FDDEXL-støvudsugning

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven