ONE KEY ™ Ledningsfri kombihammer + støvudsugning (M18ONEFHPXDEL-552C)

Art.-nr.: 4933478498
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
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478498
EAN/GTIN 4058546346911
Producentnummer 4933478498
L-nummer L00800 2501

Betegnelse

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 HB5.5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet: M18
  • Batterikapacitet [Ah]: 5. 5
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Boringsdiameter til beton: 32
  • Boringsdiameter til træ: 30
  • Boringsdiameter til stål: 13
  • Type af teknologi: Brændstof
  • RPM ved tomgang: 800
  • Leveres: HD Box
  • Vægt [kg]: 4,2
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 5,2
  • Vægt med batteripakke: 5,2
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 800
  • Max. Boringsdiameter i beton [mm]: 32
  • Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 30
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 5,0
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 4600
  • Produktvariant: M18 ONEFHPXDEL-552C
  • Slagenergi [EPTA] [J]: 5,0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: ekstra håndtag, boredybdeanslag, borefedt, FIXTEC™ 13 mm hurtigspændingsborepatron af metal, M18FPDDEXL støvudsugning

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven