M18ONEFSAG125XB-0X ONEKEY™ A.-Win. w. B.

Art.-nr.: 4933478433
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478433
EAN/GTIN 4058546346249
Producentnummer 4933478433
L-nummer L00800 1960

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ONE-KEY™ værktøjskontrol
  • RAPIDSTOP™ for hurtig skivebremsning og høj brugerbeskyttelse
  • FIXTEC™ hurtigskiftesystem til skift af skive uden værktøj
  • Ledningsført effekt svarende til en vinkelsliber på 1200 W
  • Reduceret størrelse på gearkassen og lavere vinkel på batteriophænget - for bedre balance og ergonomi i forhold til den tidligere model
  • ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikkerhed giver mulighed for et cloud-baseret lagerprogram og mulighed for at se den sidst kendte placering af dit værktøj, blandt andre funktioner
  • RAPIDSTOP™ til hurtig skivebremsning på under 2 sekunder for at sikre høj brugerbeskyttelse
  • Anti-vibrationshåndtag på siden for at mindske vibrationer
  • FIXTEC™ hurtigskiftesystem til skift af skive uden værktøj
  • Slankt håndtag design
  • Udskiftelig støvbeskyttelse forhindrer indtrængen af snavs og forlænger maskinens levetid
  • 125 mm værktøjsfri justering af beskyttelsen muliggør store skærekapaciteter
  • Genstartbeskyttelse for høj brugerbeskyttelse
  • Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLINK Plus™-elektronik og REDLITHIUM™-HIGH-OUTPUT™-batterier med 12,0 Ah giver kraftig ydeevne, høj holdbarhed og lang batterilevetid til tunge anvendelser
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 0
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • No-load hastighed: 8500
  • Diameter på remskive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 2,7
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Klargøringshastighed [min_1]: 8500
  • Max. skæredybde: 33
  • Max. Skæredybde [mm]: 33
  • Produktvariant: M18 ONEFSAG125XB-0X
  • Skivediameter [mm]: 125
  • Spænding [V]: 18
  • Spindelgevind: M14
  • Standardudstyr: Udskiftelig støvbeskytter, beskyttelseshætte, vibrationsdæmpende sidegreb, flange, flangemøtrik, skruenøgle, hurtigudløser

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven