M18FSZ-502X FUEL™ akku-stiksav uden ledning

Art.-nr.: 4933478291
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478291
EAN/GTIN 4058546344689
Producentnummer 4933478291
L-nummer L00800 4003

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FIXTEC-systemet til hurtigskift af savklinge til værktøjsfrit skift af savklinge
  • Metalkrog til nem og sikker ophængning af værktøjet
  • Optimal udnyttelse af bladet takket være den justerbare sko
  • Den nyeste generation af børsteløs POWERSTATE-motor, der giver kraftig ydeevne, lang levetid og lang batterilevetid i højtydende applikationer
  • Patenteret koblingsbeskyttelse - forhindrer maskinen i at sparke ud, hvis savklingen sætter sig fast
  • FIXTEC-systemet til hurtigskifte af klinge til skift af klinge uden brug af værktøj
  • Metalforstærkede batteriforbindelser sikrer en lang levetid
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • Optimal udnyttelse af bladet takket være den justerbare sko
  • Integreret batteriopladningsindikator
  • Metalkrog til nem og sikker ophængning af værktøjet
  • M18 FUEL er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre centrale byggesten - den børsteløse POWERSTATE-motor, REDLITHIUM-batteriet og REDLINK PLUS-elektronikken
  • Ved at koordinere disse tre MILWAUKEE-teknologier optimalt opnår vi maksimal ydeevne med den størst mulige holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE M18-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x M18 B5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Med teknologi: Fuel
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 3,8
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Produktvariant: M18 FSZ-502X
  • Spænding [V]: 18

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven