M12PAL-0 M12 PIVOTOMRÅDE LYS

Art.-nr.: 4933478226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478226
EAN/GTIN 4058546344030
Producentnummer 4933478226
L-nummer L00800 1140

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stødsikkert design, der tåler fald fra op til 3 m
  • Kompakt design - ideel til mobil brug
  • 2. 1 AMP USB-port til opladning af USB-enheder
  • Bestandig mod støv og vandstænk (IP 54-klassificering)
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
  • TRUEVIEW® - højeffektiv 700 lumen-belysningsløsning
  • Op til 24 timers drifttid med en M12®-REDLITHIUM® 4, 0 Ah-batteri
  • Muligt anvendeligt takket være funktionelt design med integrerede magneter og roterende lygtehoveder med 40° rotation i alle retninger
  • Advarsel om lav opladning - lampen begynder at blinke

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 1,1
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Nej
  • Produktvariant: M12 PAL-0
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: Ingen batterier og oplader medfølger

Egnede produkter

Tilbehør