M12FHS-0 BRÆNDSTOF ØKSE BESKÆRINGSSAV

Art.-nr.: 4933472211
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Kædesav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933472211
EAN/GTIN 4058546326074
Producentnummer 4933472211
L-nummer L00800 1369

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med en vægt på 2, 3 kg og et kompakt design, den trådløse beskæringssav giver bedre kontrol og manøvredygtighed til svært tilgængelige opgaver
  • Den let tilgængelige kædespænder giver hurtig justering af kædespændingen
  • Den klare oliereservoir giver nem kontrol af niveauet
  • Følsomme hastighedskontroller giver brugeren fuld kontrol over effektudgang
  • Metalkløvestop for forbedret løftestang
  • Automatisk kædesmøring for øget produktivitet
  • Værktøjsopbevaring til kombinationsnøgle
  • Leveres med 1x Oregon 6 savkæde og styreskærm og 1x kombinationsnøgle
  • Den nyeste generation af børsteløse POWERSTATE®- motor, REDLINK Plus®-elektronik og REDLITHIUM®-batterier giver kraftig ydeevne, lang levetid og lang batterilevetid i en række forskellige applikationer
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien
  • M12 FUEL® batteridrevet tømmersav giver overlegen kontrol, kan skære 75 mm hårdt træ og leverer op til 120 snit pr
  • M12B4-batteriopladning
  • Designet til at opfylde brugernes krav til ergonomi, ydeevne og holdbarhed

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]:
  • Batteri: Li-ion
  • Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12M12M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af teknologi: Fuel
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2. 3 (M12 B6)
  • Vægt med batteripakke: 2,3
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M12 FHS-0
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 1x Oregon 6″ savkæde og barbeskyttelse og 1x kombinationsnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven