Digitalt niveau 120cm

Art.-nr.: 4933471979
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Vaterpas

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933471979
    EAN/GTIN 4058546298784
    Producentnummer 4933471979
    L-nummer L00800 3784

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Drives af REDLITHIUM® 4 V-batteri
    • Dynamisk display viser grafisk repræsentation, når målværdien nærmer sig
    • Auto-tilstand: digitalt display tilpasser sig automatisk til de omgivende lysforhold
    • PINPOINT-måleteknologi muliggør forskellige informationsniveauer: numerisk, grafisk, farve og hørbar for høj brugerkomfort
    • PIN-tilstand giver brugeren mulighed for at indstille en referencevinkel inden for 360° for at foretage og overføre en vinkelmåling
    • Drevet af REDLITHIUM® 4 V-batteri, der kan oplades med et mikro-USB-kabel
    • Op til 2x højere nøjagtighed
    • Snapset opsætningsmenu til hurtigt valg af måleenhed, følsomhed, tolerance, effekt og sprog
    • Tolerancen kan justeres til fin, standard og grov
    • Indvendig beskyttelsesklasse IP65
    • Målenøjagtighed er 0,03° ved 0° og 90° og 0,10° fra 1° til 89°
    • Langtidshængende metalophæng for nem opbevaring

    Egenskab:

    • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Digitalt niveau 120cm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven