Digitalt niveau 60cm

Art.-nr.: 4933471978
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
    Produkttype Vaterpas

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933471978
    EAN/GTIN 4058546298777
    Producentnummer 4933471978
    L-nummer L00800 3639

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Drives af REDLITHIUM® 4 V-batteri
    • Dynamisk display viser grafisk repræsentation, når målværdien nærmer sig
    • Auto-tilstand: digitalt display tilpasser sig automatisk til de omgivende lysforhold
    • PINPOINT-måleteknologi muliggør forskellige informationsniveauer: numerisk, grafisk, farve og hørbar for høj brugerkomfort
    • PIN-tilstand giver brugeren mulighed for at indstille en referencevinkel inden for 360° for at foretage og overføre en vinkelmåling
    • Drevet af REDLITHIUM® 4 V-batteri, der kan oplades med et mikro-USB-kabel
    • Op til 2x højere nøjagtighed
    • Snapset opsætningsmenu til hurtigt valg af måleenhed, følsomhed, tolerance, effekt og sprog
    • Tolerancen kan justeres til fin, standard og grov
    • Indvendig beskyttelsesklasse IP65
    • Målenøjagtighed er 0,03° ved 0° og 90° og 0,10° fra 1° til 89°
    • Langtidshængende metalophæng for nem opbevaring

    Egenskab:

    • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Digitalt niveau 60cm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven