M18FNCS18GS-202X NARRW CROWN HÆFTEMASKINE

Art.-nr.: 4933471940
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
    Produkttype Hæfteklammepistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933471940
    EAN/GTIN 4058546298395
    Producentnummer 4933471940
    L-nummer L00800 683

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionsspids til nøjagtig placering af hæfteklammer og arbejde på trange steder
    • Værktøjsløs justerbar dybdejustering til hæfteklammer af forskellige længder og materialetyper
    • Opbevaring af udskiftelige spidser på enheden
    • Kraftig hæftemaskine med ydeevne til at sænke hæfteklammer jævnt ned i hårdttræ
    • Snav affyring takket være ˝Ready-to-Fire˝-teknologien
    • Ingen gaspatroner og kun lidt vedligeholdelse er nødvendig, Designet til krævende brugere, der sætter pris på pålidelighed og holdbarhed
    • Differentierede redskaber til ideelle resultater i forskellige applikationer
    • Forebyggelse af tørre skud, når magasinet er tomt
    • Vej egnet til hæfteklammer fra 9,5 mm til 38 mm i længden
    • Op til 1200 hæfteklammer pr
    • 2,0 Ah REDLITHIUM®-batteripakke
    • LED-belysning af arbejdsområdet
    • 3 eksklusive Milwaukee™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®EN-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
    • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 2 x M18 B2
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/batterier: 2
    • Batteritype: Li-ion
    • Type af batterier/batterier: Li-ion
    • Med teknologi: Brændstof
    • Leveres: HD Box
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
    • Vægt med batteripakke: 2,8
    • Lader medfølger: M12-18 FC
    • Produktvariant: M18 FNCS18GS-202X
    • Spænding [V]: 18

    Leveringsomfang:

    2 x 2,0 Ah-batteripakker, M12-18 FC-oplader, HD-boks

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven