M18FBS85-0C BATTERIDREVET BÅNDSAVE

Art.-nr.: 4933471496
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471496
EAN/GTIN 4058546293956
Producentnummer 4933471496

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Variabel hastighedskontakt til hurtig og nem optimering af snit
  • Variabel hastighedskontakt til hurtig og nem optimering af snit
  • Værktøjsfri installation og fjernelse af beskyttelsen af båndsavsværn
  • Værktøjsfri udskiftning af båndsaveklinger
  • 20 % hurtigere snit sammenlignet med tidligere modeller
  • Bred skærekapacitet giver mulighed for snit op til 85 mm i diameter
  • Variabel hastighedskontakt til hurtig og nem optimering af snit
  • Båndsavsværn beskytter brugeren, når du bruger saven - uden brug af værktøj, installation på få sekunder
  • Udskiftning af savklinge uden brug af værktøj
  • Sikkerhedsmekanisme med to kontakter beskytter brugeren
  • Låst, justerbar sko justeres uden brug af værktøj
  • Metalkrog til nem opbevaring af værktøj
  • Integreret LED-lys til at oplyse arbejdsområdet
  • Leveres med 12/14 TPI-savklinge og beskyttelsesskærm
  • 3 eksklusive Milwaukee™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: Ingen batterier medfølger
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier medfølger
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Vægt med batteripakke: 3,9
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Produktvariant: M18 FBS85-0C
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Dæksel, båndsaveblad, bæretaske

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, Ingen oplader inkluderet, Bæretaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven