M18BTP-0 BATTERIDREVET VANDPUMPE

Art.-nr.: 4933471494
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
    Artikelnummer 4933471494
    EAN/GTIN 4058546293932
    Producentnummer 4933471494
    L-nummer L00800 220

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fleksibel drivaksel
    • Tæt forseglet batterirum
    • Op til 900 l vandoverførsel med en M18®-5,0 Ah-batteriopladning
    • Med en vægt på 3,4 kg er denne 18 V batteripumpe lettere end sammenlignelige enheder med ledning
    • Maximal vandgennemstrømning på 1817 l/h, op til 908 l pr
    • M18®-5, 0 Ah-batteriopladning
    • REDLINK®-elektronikken slukker automatisk for enheden, når der ikke suges mere vand ind
    • Den fleksible drivaksel og den kraftige motor giver en maksimal sugehøjde på 5,5 m og en maksimal afleveringshøjde på 23 m
    • 3/4-hansegange til kommercielt tilgængelige vandtilslutninger
    • For optimal ydeevne anbefales en slange med 19 mm indvendig diameter
    • Kan kun anvendes til klart vand
    • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

    Egenskab:

    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/opladelige batterier: 0
    • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
    • Type af teknologi: Børstet
    • Leveres: I kasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 B5)
    • Vægt med batteripakke: 4.1
    • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
    • Ladestation tilgængelig: Nej
    • Produktvariant: M18 BTP-0
    • Spænding [V]: 18

    Leveringsomfang:

    Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i kassen.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven