M12UDEL-201B Batteridrevet støvudsugningssystem

Art.-nr.: 4933471461
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
Artikelnummer 4933471461
EAN/GTIN 4058546290894
Producentnummer 4933471461
L-nummer L00800 1142

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universal til brug med alle MILWAUKEE™ - SDS-plus borehamre med en spændhalsdiameter på 41 til 61 mm samt en lang række konkurrerende værktøjer
  • Hjælpehåndtag kan fastgøres til både venstre og højre
  • Giver op til 40 minutters driftstid med et fuldt opladet 2,0 Ah-batteri
  • Udvideligt sugerør giver mulighed for at bruge SDS-plus bor op til 210 mm i længden
  • Holdbart dybdestop
  • 2 udskiftelige dyser med børster til at dække borediametre op til Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
  • 2 forskellige sugetilstande: permanent sugning eller automatisk tænding ved boring
  • Switch-indstillinger: Tændt, slukket, automatisk (5 sek
  • slukningstid for fuldstændig udsugning af borestøv)
  • HEPA H13-filter opfanger 99,97 % af alle støvpartikler og har en lang levetid i kombination med den integrerede filterrengøringsmekanisme
  • Udstyret med en gennemsigtig opsamlingsbeholder
  • Ø32 mm sugekontakten gør det muligt at tømme beholderen uden at skabe en støvbelastning for brugeren
  • Batteriopladningsindikator

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12M12
  • Antal batterier/batterier: 1
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børsteløs
  • Leveres: Værktøjstaske
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 2,2
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 30
  • Produktvariant: M12 UDEL-201B
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 2x sugestudser, 1x sidegreb

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven