M18FCHSC-121 BATTERIDREVET KÆDESAV

Art.-nr.: 4933471442
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
Produkttype Kædesav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471442
EAN/GTIN 4058546290702
Producentnummer 4933471442

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enkel smøring af kæden: Reservoir uden tab, let at fylde og enkel niveaukontrol
  • Leveres med 80 ml olie, Beskyttelse af savkæde og styreskinne
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
  • Med kraften fra en benzinkædesav til stort set alle typiske anvendelser
  • Fuel®-teknologi gør det muligt for saven at opretholde hastigheden i de mest krævende anvendelser og går aldrig i stå
  • Den nyeste generation af børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLINK Plus®-elektronik og REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah-batterier giver kraftig ydeevne, høj holdbarhed og lang batterilevetid i tunge anvendelser
  • Op til 150 snit i 10 x 10 cm nåletræ på én batteriopladning (12,0 Ah)
  • 30 cm klinge gør det muligt at arbejde i trange rum
  • Følsomme hastighedskontroller giver brugeren fuld kontrol over kraftudbyttet
  • Metalsklo-stop for bedre løftestangseffekt under skæreprocessen

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M18 HB12
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 12,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 1
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Fuel
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Vægt med batteripakke: 6,4
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Ladestation til rådighed: M12-18 FC
  • Ladestation til rådighed: Ja
  • Batteriopladningstid: 130
  • Produktvariant: M18 FCHSC-121
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 80 ml olie, kæde, kædeskærm (bar)

Leveringsomfang:

1 x 12,0 Ah batteripakke, M12-18FC-oplader, i kasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven