M18SIC60 INSPEKTIONSKAMERA 60M

Art.-nr.: 4933471412
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
Produkttype Inspektionsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471412
EAN/GTIN 4058546290405
Producentnummer 4933471412

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 34 mm 1080 p HD-kamera med panorering zoom
  • Helt lukket tromlehus
  • Udtrækkeligt håndtag for nemmere transport
  • 34 mm 1080 p HD-kamera med panorering zoom
  • 20 LED'er for bedre belysning af afløb
  • 60 m langt, 11 mm skubbekabel for lang rækkevidde og samtidig fleksibilitet, til at krydse 90-graders bøjninger i et 75 mm rør
  • Fuldt lukket tromlehus minimerer forurening
  • Gummistativ til parkering af tromlen på bagsiden
  • Udtrækkeligt håndtag for nemmere transport
  • Indbygget sonde for nem lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz til brug med alle gængse lokaliseringsenheder
  • Integreret kabellokalisator til lokalisering af stikkabler
  • En indbygget TICK™ gør det muligt at bruge den cloud-baserede ONE-KEY™-platform, som understøtter både udstyrslokalisering og tyveriforebyggelse
  • Leveres som standard med 1 x 75 mm styrerulle og 100 mm styrerulle

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/genopladelige batterier: 0
  • Type batterier/genopladelige batterier: Li-ion
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 20. 5
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Produktvariant: M18 SIC60
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 x 115 mm ledestjerne, 1 x 75 mm ledestjerne

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven