M18FSSM-0 BATTERIDREVET RØRRENSNINGSANORDNING

Art.-nr.: 4933471411
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471411
EAN/GTIN 4058546290399
Producentnummer 4933471411
L-nummer L00800 4367

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Automatisk frem- og bakgear
  • Bagdæk og udtrækkeligt fronthåndtag til komfortabel transport
  • ONE-KEY®-teknologi
  • Verdens første 18 V batteridrevne spiralmaskine med automatisk frem- og bakgear, som kan bruge både 22 mm og 32 mm spiraler fra MILWAUKEE™ og andre producenter i 50 mm til 200 mm rør
  • CABLE-DRIVE-lås til indstillet fremføring med automatisk justering til kabeldiameter (22 og 32 mm) for at få det bedste greb, når du arbejder på tilstoppet
  • 3 eksklusive MILWAUKEE™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • Bagdæk og udtrækkeligt fronthåndtag for komfortabel transport
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien
  • Spiraler og indsatshoveder sælges separat

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Brændstof
  • RPM ved tomgang: 700
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 33,3 (M18 HB12)
  • Vægt med batteripakke: 33. 3
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladehastighed [min_1]: 700
  • Produktvariant: M18 FSSM-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 x 32 mm føringsslange (4 m), 2 x spiraltromle til 32 mm spiraler

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i kassen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven