M18FSSM-121 BATTERIDREVET RØRRENSER.

Art.-nr.: 4933471410
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Rørrenser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933471410
    EAN/GTIN 4058546290382
    Producentnummer 4933471410
    L-nummer L00800 4377

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Automatisk frem- og bakgear
    • Bagdæk og udtrækkeligt fronthåndtag til komfortabel transport
    • ONE-KEY®-teknologi
    • Verdens første 18 V batteridrevne spiralmaskine med automatisk frem- og bakgear, som kan bruge både 22 mm og 32 mm spiraler fra MILWAUKEE™ og andre producenter i 50 mm til 200 mm rør
    • CABLE-DRIVE-lås til indstillet fremføring med automatisk justering til kabeldiameter (22 og 32 mm) for at få det bedste greb, når du arbejder på tilstoppet
    • 3 eksklusive MILWAUKEE™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
    • Bagdæk og udtrækkeligt fronthåndtag for komfortabel transport
    • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien
    • Spiraler og indsatshoveder sælges separat

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x M18 HB12
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 12. 0
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/opladelige batterier: 1
    • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
    • Teknologi: Fuel
    • RPM ved tomgang: 700
    • Leveres: i kasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 33. 3 (M18 HB12)
    • Vægt med batteripakke: 33. 3
    • Lader medfølger: M12-18 FC
    • Ladehastighed [min_1]: 700
    • Produktvariant: M18 FSSM-121
    • Spænding [V]: 18
    • Standardudstyr: 1x M18HB12, 1x M12-18FC, 1 x 32 mm føringsslange (4 m), 2 x spiraltromle til 32 mm spiraler

    Leveringsomfang:

    1 x 12,0 Ah batteripakke, M12-18 FC-oplader, i kasse

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven