Beskrivelse:
- Praktisk maskine til præcis styring
- Magnetisk bitholder til let bitskifte
- 2 hastigheder
- Accumulator kompakt boremaskine med 4-i-1 skrueløsning for maksimal fleksibilitet
- Uskifteligt hovedsystem med fire forskellige tilbehør til en lang række anvendelsesmuligheder
- Med 1/4-HEX-optagelsen under borepatronen kan længden reduceres til 130 mm, når en skrueoperation kræver det
- Meget praktisk værktøj for den bedste præcision og kontrol
- Brushless POWERSTATE®-motor med op til 34 Nm drejningsmoment
- Magnetisk bitholder
- REDLINK PLUS®-elektronikken giver avanceret, digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og opretholder konstant strøm under belastning
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for lang levetid og holdbarhed
- 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M12®-produktserien
Egenskab:
- Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
- Batterisystem: M12
- Antal batterier/opladelige batterier: 0
- Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
- Bordiameter til træ: 28
- Bordiameter til stål: 10
- Borepatron_rækkevidde [mm]: 10
- Med teknologi: Børsteløs
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
- Vægt med batteripakke: 0,90
- Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
- Ladestation tilgængelig: Nej
- Max. Bredediameter i træ [mm]: 28
- Max. Borediameter i stål [mm]: 10
- Max. borepatronspændvidde: 10
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 34
- Produktvariant: M12 FDDXKIT-0X
- Spænding [V]: 12
- Standardudstyr: 10 mm metalborepatron, vinkelskruebeslag, excentrisk beslag, 6 mm HEX-beslag
Leveringsomfang:
10 mm borepatron i metal, vinkelskrue, excentrisk skrue, 6 mm HEX-beslag Ingen batterier inkluderet, Ingen oplader inkluderet, HD Box.