M18BLTRC-522X AK.THREAD.CUTTER

Art.-nr.: 4933471151
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
Artikelnummer 4933471151
EAN/GTIN 4058546287795
Producentnummer 4933471151
L-nummer L00800 238

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M18® børsteløs, trådløs gevindstangskærer til effektiv og ubesværet skæring af gevindstænger
  • Skærer M6-M12 gevindstænger i stål samt M6-M10 gevindstænger i rustfrit stål med en driftstid på op til 300 skæringer (2,0 Ah-batteri, M10-stål)
  • Forudinstalleret skærehoved til gevindstangdiametre M6, M8, som er standard på markedet, M10 og M12
  • Godt udsyn på emnet for nøjagtig fastgørelse og præcise snit
  • Balanceret design for optimal håndtering ved arbejde over hovedet
  • Balanceret med midterhåndtag for sikker enhåndsbetjening
  • Automatisk åbning efter endt skæreproces og muliggør hurtige, gentagelige snit
  • Minimal adskillelse af 3,8 cm sektioner
  • REDLINK®-elektronik med overbelastningsbeskyttelse

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M18 B5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Batteritype: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Børsteløs
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Vægt med batteripakke: 3,9
  • Lader medfølger: M12-18 C
  • Produktvariant: M18 BLTRC-522X
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Fire gevindstangskærehoved M6-M12

Leveringsomfang:

Firdobbelt gevindskærehoved M6-M12 1 x 5,0/ 1 x 2,0 Ah-batteripakker, M12-18 C-lader, HD-boks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven