M18BPFPH-401 SPRØJTE

Art.-nr.: 4933464962
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
    Produkttype Tryksprøjte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933464962
    EAN/GTIN 4058546229078
    Producentnummer 4933464962
    L-nummer L00800 240

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udskiftelige tanke
    • Specifikke tanke forhindrer kemisk kontaminering
    • Bred remme til behageligt brug under længere arbejdssessioner
    • M18® SWITCH TANK® er den første 15-liters rygsprøjte med udskiftelige tanke og elektroniske pumper uden brug af kraft
    • Det udskiftelige system betyder, at pumpen, Det udskiftelige system afkobler pumpe, slange og sprøjtepistol fra basisenheden
    • De specifikke, udskiftelige tanke forhindrer kemisk forurening og reducerer dermed driftsomkostningerne
    • Max. Driftstryk på 8,27 bar
    • Anvendelsesspecifikt tryk kan justeres efter behov
    • Op til 2 timers driftstid (op til 12 beholdere) med en 4,0 Ah-batteripakke
    • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x M18 B4
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/batterier: 1
    • Type af batterier/batterier: Li-ion
    • Teknologi: Børstet
    • Leveres: I kasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 5. 0 (M18 B4)
    • Vægt med batteripakke: 5.0
    • Lader medfølger: M12-18 C
    • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
    • Ladestation tilgængelig: Ja
    • Batteriopladningstid: 45
    • Produktvariant: M18 BPFPH-401
    • Spænding [V]: 18
    • Standardudstyr: M18B4, M12-18C

    Leveringsomfang:

    1 x 18 V/4,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven