ML-LED ALKALISK LOMMELYGTE

Art.-nr.: 4933464825
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
    Produkttype Lommelygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933464825
    EAN/GTIN 4058546227708
    Producentnummer 4933464825
    L-nummer L00800 373

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vandtæt op til 1 m og støvbeskyttet (beskyttelsesklasse IP 67)TRUEVIEW™ - højeffektiv belysningsløsning med 325 lumen med en rækkevidde på op til 50 m, f.eks
    • til inspektionerStød- og korrosionsbestandigt aluminiumskabinet for høj holdbarhedAftagelig lommeklipsStødsikkert lampeglasInkluderer 3 x AAA-batterier

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 3 x AAA
    • Batteri: 3 x AAA
    • Antal batterier/batteripakker: 3
    • Type batterier/batteripakker: 3 x AAA
    • Med teknologi: TRUEVIEW™
    • Leveres: Blister
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
    • Vægt med batteripakke: 0,10
    • Produktvariant: ML-LED

    Leveringsomfang:

    Leveringsomfang: 3 AAA-batterier

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven