FL-LED ALKALISK STABIL LAMPE

Art.-nr.: 4933464824
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464824
EAN/GTIN 4058546227692
Producentnummer 4933464824
L-nummer L00800 189

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW™ - højeffektiv 300 lumen-belysningsløsning leverer jævnt lys for den mest trofaste gengivelse af farver og detaljerStødsikkert lampeglasInkluderer 2 x AA alkalinebatterierKan fastgøres med både magneter og den integrerede karabinhageTakket være dens kompakte størrelse kan lampen nemt gemmes i en lommeBestandig mod støv og vandstænk (IP 54-klassificering)

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x AA
  • Batteri: 2 x AA
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type af batterier/batteripakker: 2 x AA
  • Type af batterier/batteripakker: 2 x AA
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AA)
  • Vægt med batteripakke: 0,10
  • Produktvariant: FL-LED

Leveringsomfang:

Leveringsomfang: 2 AA-batterier