M18FCHS-0 BATTERIKÆDESAV

Art.-nr.: 4933464723
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464723
EAN/GTIN 4058546226688
Producentnummer 4933464723
L-nummer L00800 252

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Følsom hastighedskontrol
  • Metalkløvestop
  • Løs olietank
  • Med kraften fra en benzin-kædesav til næsten alle typiske anvendelser
  • Fuel®-teknologi gør det muligt for saven at opretholde hastigheden i de mest krævende anvendelser og går aldrig i stå
  • Den nyeste generation af børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLINK Plus®-elektronik og REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah-batterier giver kraftig ydeevne, høj holdbarhed og lang batterilevetid i tunge anvendelser
  • Op til 150 snit i 10 x 10 cm nåletræ på én batteriopladning (12,0 Ah)
  • Ekstremt robust metalgearkasse
  • Følsomme hastighedskontroller giver brugeren fuld kontrol over ydelsen
  • Metalklavestop for forbedret løftestang under skæreprocessen
  • Let smøring af kæden: Reservoir uden tab, let at fylde og enkel kontrol af niveau
  • Leveres med 80 ml olie, savkæde og barbeskyttelse

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Vægt med batteripakke: 6,4
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 FCHS-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 80 ml olie, kæde, kædeskærm (bar)

Leveringsomfang:

80 ml olie, kæde, kædeskærm (bar).

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven