M18BLCS66-502X BATTERIDREVET RUNDSAV

Art.-nr.: 4933464590
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464590
EAN/GTIN 4058546225353
Producentnummer 4933464590
L-nummer L00800 278

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs batteridrevet håndholdt rundsav med 66 mm skæredybde til samtidig skæring af op til 3 OSB-plader (19 mm)
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • REDLITHIUM®-batteriet tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • Metalkrog til nem og sikker ophængning af værktøjet
  • Inkluderet adapter passer til alle MILWAUKEE™ støvsugere
  • Aluminiumbundplade for maksimal holdbarhed
  • LED-arbejdsområdebelysning
  • 50° savklingehældning med 46 mm snitdybde
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 B5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 5. 0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Bore diameter [mm]: 30
  • Teknologi: Brændstof
  • omdrejningstal ved tomgang: 5000
  • Diameter på savklinge: 190
  • Medfølgende: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 4,0
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Ladestation til rådighed: M12-18 FC
  • Ladestation til rådighed: Ja
  • Batteriopladningstid: 59
  • Nullasthastighed [min_1]: 5000
  • Produktvariant: M18 BLCS66-502X
  • Savklingediameter [mm]: 190
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Savklinge, riphegn, adapter til støvudsugning, insexnøgle

Leveringsomfang:

2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader M12-18 FC, HD-boks, savklinge, sugeadapter, rippegaffel, skruenøgle

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven