PH26T KOMBIHAMMER

Art.-nr.: 4933464580
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
Produkttype Kombihammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464580
EAN/GTIN 4058546225254
Producentnummer 4933464580
L-nummer L00800 524

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Valg af 3 tilstande
  • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine i tilfælde af fastklemt bor
  • Hoved- og sidegreb
  • Bust, holdbar og kompakt hammer til murværk og betonarbejde
  • 2,4 J slagkraft
  • 800 watt motor
  • Optimeret til borediametre fra 6 til 16 mm
  • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine i tilfælde af fastklemt bor
  • Leveres med PH 26 TX: FIXTEC® system til hurtigt værktøjsskift
  • 4 m kabel

Egenskab:

  • Bordiameter til beton: 26
  • Bordiameter til træ: 30
  • Bordiameter til stål: 13
  • Leveres: Vægt [kg]: 2,4
  • Effektindtag [W]: 800
  • Max. Bredediameter i beton [mm]: 26
  • Max. Borediameter i træ [mm]: 30
  • Max. Borediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 2,4
  • Produktvariant: PH 26 T
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 2,4

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, ekstra håndtag med dybdestop, transportkasse.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven