PH26TX KOMBIHAMMER

Art.-nr.: 4933464579
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
    Produkttype Kombihammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933464579
    EAN/GTIN 4058546225247
    Producentnummer 4933464579
    L-nummer L00800 1148

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Valg af 3 tilstande
    • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine i tilfælde af fastklemt bor
    • Hoved- og sidegreb
    • Bust, holdbar og kompakt hammer til murværk og betonarbejde
    • 2,4 J slagkraft
    • 800 watt motor
    • Optimeret til borediametre fra 6 til 16 mm
    • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine i tilfælde af fastklemt bor
    • Leveres med PH 26 TX: FIXTEC® system til hurtigt værktøjsskift
    • 4 m kabel

    Egenskab:

    • Bordiameter til beton: 26
    • Bordiameter til træ: 30
    • Bordiameter til stål: 13
    • Leveres: Vægt [kg]: 2,6
    • Effektindtag [W]: 800
    • Max. Bredediameter i beton [mm]: 26
    • Max. Borediameter i træ [mm]: 30
    • Max. Borediameter i stål [mm]: 13
    • Max. enkelt slagkraft: 2,4
    • Produktvariant: PH 26 TX
    • Slagkraft [EPTA] [J]: 2,4

    Leveringsomfang:

    Netkabel 4 m, FIXTEC-adapter og 13 mm borepatron, ekstra håndtag med dybdestop, bæretaske.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven