Beskrivelse:
- Kompakt dimension: Kun 180 mm lang
- 13-mm-metal-snegleborepatron
- LED-belysning
- Nyudviklet børsteløs motor giver 40% mere drejningsmoment end den tidligere model - op til 82 Nm
- Kompakt design med kun 180 mm længde
- Forbedret 13-
- mm hurtigspændepatron i metal for nemt bitskifte og stærkt bitgreb
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- REDLITHIUM™-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- Optimeret hastighedsindstilling for forbedret boring og fastgørelse
- Batteriopladningsindikator og LED-opgavebelysning
- Med bælteclips
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B5
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 5. 0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type af batterier/batteripakker: Li-ion
- Bordiameter til træ: 76
- Bordiameter til stål: 13
- Borepatron_span [mm]: 13
- Teknologi: Børsteløs
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
- Vægt med batteripakke: 2,1
- Lader medfølger: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: M12-18 FC
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 59
- Maks. Bredediameter i træ [mm]: 76
- Max. Borediameter i stål [mm]: 13
- Max. borepatronspændvidde: 13
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 82
- Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 28.800
- Produktvariant: M18 BLPD2-502X
- Spænding [V]: 18
- Standardfunktioner: bælteclips, ekstra håndtag
Leveringsomfang:
2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader M12-18 FC, HD-boks, bælteclips, sidegreb