M18BLPD2-0X BATTERIDREVET SLAGBOREMASKINE

Art.-nr.: 4933464516
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
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464516
EAN/GTIN 4058546224615
Producentnummer 4933464516
L-nummer L00800 276

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt dimension: Kun 180 mm lang
  • 13-mm-metal-snegleborepatron
  • LED-belysning
  • Nyudviklet børsteløs motor giver 40% mere drejningsmoment end den tidligere model - op til 82 Nm
  • Kompakt design med kun 180 mm længde
  • Forbedret 13-
  • mm hurtigspændepatron i metal for nemt bitskifte og stærkt bitgreb
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • REDLITHIUM™-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • Optimeret hastighedsindstilling for forbedret boring og fastgørelse
  • Batteriopladningsindikator og LED-opgavebelysning
  • Med bælteclips
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Bordiameter til træ: 76
  • Bordiameter til stål: 13
  • Borepatron_rækkevidde [mm]: 13
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 2,1
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig:: HD Box: 2,1
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 76
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. borepatronspændvidde: 13
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 82
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 28.800
  • Produktvariant: M18 BLPD2-0X
  • Spænding [V]: 18
  • Standardfunktioner: bælteclips, ekstra håndtag

Leveringsomfang:

HD-boks, bælteclips, sidegreb

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven